Compresor centrífugo hermético Trane CenTraVac - 260 toneladas

Compresor centrífugo hermético Trane CenTraVac - 260 toneladas

Compresor centrífugo hermético Trane CenTraVac - 260 toneladas. Modelo: CVHE-025B-AK-2GB23511DE1A11DEZA000. Número de serie: L86E38330. Refrigerante: R-11. Requisitos del sistema: 208 V, 60 Hz, trifásico. Presión máxima de trabajo del refrigerante (alta/baja): 15/1,5 psig. Presión de prueba de fábrica (alta/baja): 45/4,5 psig. Presión de prueba de fugas en campo: 8 psig máx. Entradas: (1) 18 pulg. de diámetro. Puerto de succión. Salidas: (1) 10 pulg. de diámetro. Puerto de descarga. Dimensiones totales: pulgadas de largo x pulgadas de ancho x pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: THHS001.5
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: CVHE-025B-AK-2GB23511DE1A11DEZA000
  • Número de serie: L86E38330

Detalles del paquete

Detalles del compresor

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor centrífugo hermético Trane CenTraVac - 260 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente