- Detalles del producto
Compresor de aire de tornillo rotativo Joy Manufacturing Twistair - 30 HP
Compresor de aire de tornillo rotativo Joy Manufacturing Twistair - 30 HP. Modelo: TA-030BA141TH. N/S: 212466. MAWP: 125 psi. Motor compresor, 30 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 78/39 amperios, 60 Hz. Receptor de tanque de aire: 100 galones, Nat'l Bd: 92203, MAWP: 150 psi a 235 °F. Espesor de la carcasa: 0,187 pulg. Espesor de la cabeza: 0,143 pulg. Capacidad del tanque de aceite: 10 gal. MAWP: 100 psi a 200 °F. Núcleo evaporativo: 18 pulgadas de largo x 4-1/2 pulgadas de ancho x 19-1/2 pulgadas de alto. Núcleo del evaporador de aceite: 18 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de ancho x 19-1/2 pulgadas H. Entradas: puerto de 3 pulgadas de diámetro. Salidas del tanque de aire: rosca de 2 pulgadas (hembra), rosca de 2-1/2 pulgadas (hembra), rosca de 2 pulgadas (hembra) con válvula. Dimensiones totales: 71 pulgadas de largo x 34 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: DRGP032.3
- Fabricante: Joy Manufacturing
- Modelo: TA-030BA141TH
- Número de serie: 212466
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Liquidación
FES
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 315 (Howden WRV204/193, 7,5 HP 230/460 V, FALTA MICRO PANEL)
RCJF1524.12a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Liquidación
vendido recientemente
Mycom
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-222-E (FALTA TORNILLO, 500 HP 460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)
RCJF1520.22a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Liquidación
Reco
Paquete de compresor de tornillo rotativo Reco RWB-100 (FALTA TORNILLO, 100 HP 230/460 V, panel de control Frick Micro)
TFAR066.37
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Liquidación
FES
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 385/250S (Mycom 250S, micropanel de control FES, MOTOR FALTANTE)
RCJF1522.12a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Cotizando activamente
GEA
Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 656GL (GEA Y-1, 250 HP 460 V, panel de control micro GEA)
GAMB06.137a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Liquidación
Frick
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick (Frick LDB 26, 30 HP 230/460 V, MICRO PANEL FALTANTE)
HDPW734.2
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


GEA
Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 565GL (GEA Y-52, MOTOR FALTANTE, panel de microcontrol GEA)
GAMB04.137a
Solo queda 1 unidad