- Detalles del producto
Compresor de aire Gardner Denver
Compresor de aire Gardner Denver. Modelo ADO. S/N: 207982. Presión: 125 lb ft, Clase: GIA. Voltaje de control: 208, motor Wagner de 15 hp, 1750 rpm, 208 V, 41 amperios, 60 Hz, relación de polea 2:1, tanque de acero prensado: 24 pulg. de diámetro, Nat. Tabla #: 917777, WP máx. 200 lbs. @ 650 °F, Dimensiones totales: 71 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: CCFP396.
- Fabricante: Gardner Denver
- Modelo: ADO
- Número de serie: 207982
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
- Producto comprado en: Fruit Processor
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Van Air Inc.
Van Air Inc. Secador de aire comprimido regenerativo sin calor con controlador de ahorro de ciclo
MASH182
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Liquidación
FES
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 420B (Dunham-Bush 420B, 150 HP 230/460 V, micropanel de control FES)
LEEQ002.
Solo queda 1 unidad