Compresor de aire Joy Twistair
Joy Manufacturing Co. Compresor de aire Twistair. Modelo TA025TI-3. N.º de tienda 91990. Prensa máxima: 125, tanque: Nile Steel Tank Co. Prensa máxima de diseño: 150, temperatura máxima: 650, S/N 32682, construido en 1969. Motor: marcapasos, Louis Allis, modelo: 1926S-3 E48. 25 hp, 1760 rpm, 230/460 voltios, 67/33,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Caja de control: General Electric, panel No. 66731, CR: 143B12019. Voltios de línea: 230, Voltios de control: 115, 25 hp, 60 Hz, trifásico. Diagnóstico de conexión: 55-661484 Elem y conexión. Al panel le faltan piezas. Patas (4) 6 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 32 pulgadas de ancho, 63 pulgadas de largo, 44 pulgadas de alto (H11)
Detalles de producto
- Cantidad en stock: HDNP936.1
- Fabricante: Joy Manufacturing
- Modelo: TA025TI-3
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!