Compresor de amoníaco de tornillo Frick

Compresor de amoníaco de tornillo Frick

1996 Compresor de amoníaco de tornillo Frick. Modelo RWBII. N/S 500 540FM PTV EA03. Motor Cat de 12 cilindros a gas natural, controlador de relación aire-combustible Altronic EPC-100, acumulador montado sobre patín, registrador ABB 1900 y lectura de temperatura electrónica inteligente FC1. S/O C266257. Horas 38.440,6.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: pHDNN635.124a
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-II
  • Número de serie: 500 540FM PTV EA03

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor de amoníaco de tornillo Frick

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente