Compresor de amoníaco de un solo tornillo Vilter VSS-1201 - 200 HP

Compresor de amoníaco de un solo tornillo Vilter VSS-1201 - 200 HP

Paquete de compresor de amoníaco de un solo tornillo Vilter VSS-1201 usado 1994. Modelo: VSS1201 A025231APAAAN. Refrigerante: Utilizado por última vez con R-717 (amoniaco). Motor eléctrico Baldor. 200 hp, 3560 rpm, 460 V. 1994 Separador de aceite Vilter. MAWP: 300 psig a 400°F. MDMT: -5 °F a 300 psig. Panel de control por microprocesador Vilter. Panel de control de arranque de motor Westinghouse, 200 hp. Capacidad nominal: 127,6 toneladas a 127,6 bhp con una temperatura de succión de -40ºF y una temperatura de condensación de 20ºF. Configuración de Vi variable. Desplazamiento: 1.193 cfm. La lectura actual de la pantalla es 18453,03 horas. Dimensiones totales: 14 pies 2 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto (H4).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RPCN074.30
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: VSS1201A02531APAAAN
  • Número de serie: 1979

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor de amoníaco de un solo tornillo Vilter VSS-1201 - 200 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente