Compresor de paletas rotativas Fuller - 60 HP

Compresor de paletas rotativas Fuller - 60 HP

Compresor de paletas rotativas Fuller - 60 HP. Modelo: A175. Número de serie: 702-0679-103. Velocidad: 590 rpm. Temperatura máxima: 300 °F. Utilizado anteriormente con refrigerante de amoníaco. El modelo A175 tiene estas clasificaciones nominales: 103,8 TR (a 40 F de succión/+10 F de descarga), 949 ICFM, 108 BHP, 182,9 TR (a 20 F de succión/+20 F de descarga). Motor, S/N: 1400518, 60 hp, 900 rpm, 220/440 V, 115/76,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales (motor): 40 pulgadas de largo x 26 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto. Dimensiones totales (compresor): 68 pulgadas de largo x 59 pulgadas de ancho x 57-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC822.
  • Fabricante: Fuller
  • Modelo: A175
  • Número de serie: 702-0679-103

Detalles del paquete

Detalles del compresor

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor de paletas rotativas Fuller - 60 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente