- Detalles del producto
Compresor de paletas rotativas Fuller A70S
Compresor de paletas rotativas Fuller Company (FL Smidth Group). Talla: A-70-S. RPM: 1180. Serie: C-93-03840-103. Utilizado anteriormente con refrigerante de amoníaco.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SRWI02
- Fabricante: Fuller
- Modelo: A70S
- Número de serie: C-93-03840-103
- Tipo de compresor: Rotary Vane
- ¿El paquete incluye? No
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
Detalles del compresor
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Fuller
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: A-70-S
- Compresor SN: C-93-03840-103
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 1180
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Liquidación
FES
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 385/250S (Mycom 250S, micropanel de control FES, MOTOR FALTANTE)
RCJF1522.12a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Liquidación
vendido recientemente
Mycom
Paquete de compresor de tornillo rotativo Frick RWB-II-222-E (FALTA TORNILLO, 500 HP 460 V, FALTA PANEL DE CONTROL)
RCJF1520.22a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Liquidación
FES
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575/250L (FES 250L, 700 HP 4160 V, panel de control micro FES)
DTTC833.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


FES
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES (FES 575B-LE, 200 HP 460 V, micropanel de control GEA)
HAIN103
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


FES
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES (GEA N-5, 250 HP 460 V, micropanel de control GEA/FES)
HAIN108
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Liquidación
FES
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 775 (Mycom 320 SU-LX, 250 HP 2300/4160 V, panel de control micro Mycom)
DTTC806.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Liquidación
FES
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES 575B (FES 250LUD-ME, 700 HP 4160 V, panel de micro control FES)
DTTC832.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


FES
Paquete de compresor de tornillo rotativo FES (FES 270-ME, 350 HP 230/460 V, micropanel de control GEA)
HAIN107
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Vilter
Paquete de compresor alternativo Vilter 448 de 8 cilindros (40 HP 230/460 V, accionado por correa)
RFOK01
Solo queda 1 unidad