Compresor de refuerzo rotativo Fuller A-120S - 100 HP

Compresor de refuerzo rotativo Fuller A-120S - 100 HP

Compresor de refuerzo rotativo Fuller. Modelo: A-120S. Serie: 78-20385-103. Motor eléctrico: 100 CV, 230/460 V, trifásico, 60 Hz. Utilizado anteriormente con refrigerante de amoníaco. El modelo A120 tiene estas clasificaciones nominales: 74,4 TR (a 40 F de succión/+10 F de descarga), 680 ICFM, 79 BHP, 130,8 TR (a 20 F de succión/+20 F de descarga).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: AANF310
  • Fabricante: Fuller
  • Modelo: A-120S
  • Número de serie: 78-20385-103

Detalles del paquete

Detalles del compresor

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor de refuerzo rotativo Fuller A-120S - 100 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente