Compresor de tornillo helitor Trane

Compresor de tornillo helitor Trane

(2) Compresores de tornillo Trane Helirotor 2006. Modelo: CHHP0N2TKE0N134A. Refrigerante: R-134A. Alimentación: 400/460 V, 354/346 LRA (conexión WYE), 1089/1065 LRA (conexión Delta), 50/60 Hz, trifásica. *Nota: ambas unidades tienen daños por agua, una ha sido desarmada. Dimensiones totales: 4 pies 1 pulgada de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 2 pies 5 pulgadas (ACN230).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: AVCL002
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: CHHP0N2TKE0N134A
  • Número de serie: UA6C4251 and UA6C4253

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor de tornillo helitor Trane
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente