Compresor de tornillo Mycom 160-SUD-LX

Compresor de tornillo Mycom 160-SUD-LX

Compresor de tornillo Mycom SRM Modelo: 160-SUD-LX. Compramos esto como repuesto reconstruido. S/N: 1652559. PSIG de fuga: 313. HYD PSIG 470. Mayekawa Mfg. Co., Ltd. Fabricado en Japón.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: AANF403
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: 160-SUD-LX
  • Número de serie: 1652559

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor de tornillo Mycom 160-SUD-LX
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente