Compresor de tornillo Mycom SRM

Compresor de tornillo Mycom SRM

Compresor de tornillo Mycom SRM. Modelo: 250 LUD. S/N: 2511199. Presión de prueba hidrostática: 465 psig. Presión de prueba de fugas: 315 psig. Los perfiles de los lóbulos del rotor tienen un perfil no simétrico que proporciona una alta eficiencia de compresión. Relación de volumen: 5,8. Entradas: (1) 13 pulg. de diámetro. Puerto de succión con un diámetro de 17 pulgadas. brida y (12) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de conexión a una distancia de centro a centro de 14-3/4 pulg. Salidas: (1) 10 pulg. de diámetro. descarga inferior. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 26 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CSC002.350
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: 250 LUD
  • Número de serie: 2511199

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor de tornillo Mycom SRM
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente