Compresor de tornillo rotativo desnudo Frick TDSH163L
Compresor de tornillo desnudo Frick - Modelo/Serie: TDSH163L1106B, Velocidad máxima RPM: 4500, Relación de volumen: 2,2-5,0, Prensa de diseño máxima. PSIG: 362.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: DYL06
- Fabricante: Frick
- Modelo: TDSH163L
- Número de serie: 1106B
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? No
Detalles del paquete
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Frick
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: TDSH163L
- Compresor SN: 1106B
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 362
- VI Fijo/Variable: Variable
- Relación de volumen del compresor: 2.2-5.0
- ¿Separador de aceite incluido? No
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 66
- Ancho (pulgadas): 28
- Altura (pulgadas): 23
- Peso libras): 2,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!