Compresor de Tornillo Rotativo Frick-250 HP

Compresor de Tornillo Rotativo Frick-250 HP

Unidad compresora de tornillo rotativo Frick. Modelo RWB100. NUMERO DE SERIE SO744NFMCTHAA3. Orden de venta de Frick 209503-09. Refrigerante R-717, velocidad máxima 3600 rpm. Compresor de tornillo rotativo. Modelo/Nº de serie TDSH193S2036C. Refrigerante NH3/R22, relación de volumen 2 2 – 5 0, velocidad máxima 3600 rpm, presión máxima de diseño 362 psig. 250 hp, 460 V, trifásico, 60 hz, fla 294. Horas 42,931. (ACN500)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ASLC012.
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-100
  • Número de serie: SO744NFMCTHAA3

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor de Tornillo Rotativo Frick-250 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente