Compresor de tornillo rotativo Frick

Compresor de tornillo rotativo Frick

Compresor de tornillo rotativo Frick. Modelo: RWB 54. S/N: 2010X4774. Refrigerante: R-717. Relación de volumen: 24. Velocidad máxima: 3.600 rpm. MAWP: 300 psig. Tiempo de funcionamiento del compresor: 89.823 h. Motor Toshiba, 250 hp, 3535 rpm, 230/460 V, 572/286 amperios, 60 hz, trifásico. Entradas: (1) tubo de succión de 4 pulgadas de diámetro. Salidas: (1) válvula de descarga de 4 pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 43 pulgadas de ancho x 77 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DPFI809.4a
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: RWB-54
  • Número de serie: 2010x4774

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor de tornillo rotativo Frick

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente