Compresor de tornillo rotativo Howden serie WVR nuevo sin usar

Compresor de tornillo rotativo Howden serie WVR nuevo sin usar

Compresor de tornillo rotativo Howden serie WVR nuevo, sin usar. Modelo: MK1G/WRV16318036. S/N: 1441. Contrato No: J05319 R16505-1DMN. Presión de prueba hidráulica: 609 psig. Presión máxima de trabajo baja/alta: 50/260 psig. Diámetro del rotor: 64,25 pulg. Relación L/D: 1,8. Relación de volumen incorporada: 3,6. El compresor Howden WRV con inyección de aceite es una máquina rotativa inundada de aceite, de desplazamiento positivo y con capacidad controlada. La compresión se logra mediante el engrane de dos rotores helicoidales sobre ejes paralelos. El rotor macho tiene cuatro lóbulos que engranan con seis canales en el rotor hembra, teniendo ambos rotores el mismo diámetro exterior. El control de capacidad se logra por medio de una válvula deslizante en la carcasa operada por un pistón en un cilindro hidráulico montado en el compresor. Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 21 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto (ACN258a)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RPAG839.25a
  • Fabricante: Howden
  • Modelo: MK1G/WRV16318036
  • Número de serie: 1441

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor de tornillo rotativo Howden serie WVR nuevo sin usar
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente