Compresor de tornillo rotativo Mycom serie V

Compresor de tornillo rotativo Mycom serie V

Compresor de tornillo rotativo Mycom serie V. Modelo: 200VLD. S/N: 2015108. Refrigerante: amoniaco. Clasificación de tonelaje: 312,5. Caballos de fuerza: 340. Presión de prueba de fugas: 313 psig. Presión de prueba hidrostática: 470 psig. Juego longitudinal del rodamiento: 0,001 pulg. Esta unidad se compró como repuesto reconstruido. Dimensiones totales: 4 pies 6 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 1 pie 10 pulgadas de alto (ACN190).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDCF204.6
  • Fabricante: Mycom
  • Modelo: 200VLD
  • Número de serie: 2015108

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor de tornillo rotativo Mycom serie V
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente