Compresor de tornillo simple Vilter VSG 2007 sin usar - 450 HP

Compresor de tornillo simple Vilter VSG 2007 sin usar - 450 HP

Paquete de compresor de tornillo único Vilter VSG 2007 excedente sin usar con motor de accionamiento de 450 HP y controlador industrial con programa Allen-Bradley. Modelo: VSG1801. Orden de venta: SO57571-363, Número de serie: 4052, Presión de prueba: 600 PSIG, Presión de descarga nominal: 400 PSIG, MAWP: 450 PSIG, Fecha: 30/11/07, Modelo de unidad compresora VSG1801VVRGHNECST. Este paquete compresor se instaló, pero nunca se utilizó en servicio. Los cables del motor se sacaron de las cajas de conexiones, pero nunca terminaron en el motor de arranque. Compramos las unidades en febrero de 2013 y las tenemos en nuestro almacén interior en Texas. Según Vilter, las aplicaciones comunes del Vilter VSG son la licuación de gas, la recuperación de vapor, la recuperación de gas de quema, la recuperación de metano de yacimientos de carbón, el refuerzo de gas combustible y de campo, la recuperación de boca de pozo, la recuperación mejorada de petróleo, la recuperación de gas de vertedero, la ebullición de GNL, la recolección de gas, biogás, digestor, dióxido de carbono CO2, nitrógeno, hidrógeno y otros refrigerantes. El paquete incluye panel de control Vilter con componentes Allen-Bradley Panelview Plus 1000, separador de aceite de 600 PSIG, Chil-Con e Insultec. Motor liberador eléctrico Reliance: 450 HP, 3576 RPM, 4160 V, 55,9 amperios, trifásico, marco 19A G5010S, código G, 1,15 pies cuadrados, servicio CONT, gabinete TEFC, peso: 4,300 lbs. Dimensiones generales (sin filtro de succión): 14 pies 4 pulgadas de largo x 6 pies 6 pulgadas de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto (ACN1550)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NTSD01
  • Fabricante: Vilter
  • Modelo: VSG1801
  • Número de serie: 4052

Detalles del paquete

Detalles del compresor

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor de tornillo simple Vilter VSG 2007 sin usar - 450 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente