Compresor alternativo de 6 cilindros Mycom N6A
Compresor alternativo desnudo Mycom. Modelo: N6A. N.º de serie: 18332. Potencia de fuga (PSIG): 313, LP: 185. Potencia hidráulica (PSIG): 470, LP: 470. N.º de cilindros: 6.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: GHR05
- Fabricante: Mycom
- Modelo: N6A
- Número de serie: 6A1881
- Tipo de compresor: Reciprocating
- ¿El paquete incluye? No
Detalles del compresor alternativo
- Fabricante de compresores: Mycom
- # De cilindros alternativos: 6
- Tipo alternativo: Belt
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: N6A
- Compresor SN: 18332
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 450
- ¿Separador de aceite incluido? No
- Tipo de enfriamiento de aceite: Water
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 42
- Ancho (pulgadas): 42
- Altura (pulgadas): 38
- Peso libras): 835
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2024
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!