Compresor portador de freón

Compresor portador de freón

Compresor portador de freón. Modelo: 5H120. S/N: 0877061375. Voltios abiertos, eje: 4-1/2 pulg. de diámetro. (2) Controles Johnson. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 32-1/2 pulgadas de alto (ACN124).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RDST002.
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: 5H120
  • Número de serie: 877061375

Detalles del paquete

Detalles del compresor

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor portador de freón
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente