Compresor Scroll Copeland CRD1-0200-PFV-272

Compresor Scroll Copeland CRD1-0200-PFV-272

Compresor Copeland Scroll. La placa de datos no es visible.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: GENF92
  • Fabricante: Copeland
  • Modelo: CRD1-0200-PFV-272
  • Tipo de compresor: Scroll
  • ¿El paquete incluye? No

Detalles del paquete

Detalles del compresor

  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Copeland

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Detalles del arrancador de motor

  • ¿Incluye motor de arranque? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Peso libras): 98
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No

Compresor Scroll Copeland CRD1-0200-PFV-272


Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente