Compresor Scroll Copeland ZR108KC-TFD-265

Compresor Scroll Copeland ZR108KC-TFD-265

(24) Compresores Scroll compatibles con Copeland, modelo: ZR108KC-TFD-265, fuente de alimentación: 3500/2900 rpm, 460/380-420 V, 114/100-111 LRA, 16,8/16,8 amperios, 60/50 Hz, trifásicos . Presión máxima de funcionamiento (alta/baja): 398,85/246,56 psi.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: JDWW012A
  • Fabricante: Copeland
  • Modelo: ZR108KC-TFD-265
  • Tipo de compresor: Scroll
  • ¿El paquete incluye? No
  • Tipo de etapa: High Stage

Detalles del paquete

Detalles del compresor

  • Fabricante de compresores: Copeland
  • Modelo de compresor: ZR108KC-TFD-265

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

Compresor Scroll Copeland ZR108KC-TFD-265

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente