Compresor Scroll Trane CSHS-150
Compresor Trane Scroll 3-D Trane - Número de modelo: CSHS-150. La placa de datos del compresor no es visible.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: GENF95
- Fabricante: Trane
- Modelo: CSHS-150
- Tipo de compresor: Scroll
- ¿El paquete incluye? No
Detalles del paquete
Detalles del compresor
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Trane
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: CSHS-150
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 12
- Ancho (pulgadas): 12
- Altura (pulgadas): 21
- Peso libras): 123
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!