Compresor Scroll Trane GP673-LM3-GA
Compresor Scroll Trane - Número de modelo: GP673-LM3-GA, Número de serie: 9084X9K5. Fuente de alimentación: 200-230 Voltios, 60 Hz, 3 PH. Cargado con el kit de aceite Trane OIL0027.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: GENF97
- Fabricante: Trane
- Modelo: GP673-LM3-GA
- Número de serie: 9084X9K5
- Tipo de compresor: Scroll
- ¿El paquete incluye? No
Detalles del paquete
Detalles del compresor
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: Trane
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: GP673-KM3-GA
- Compresor SN: 9084X9K5
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 10
- Ancho (pulgadas): 10
- Altura (pulgadas): 18
- Peso libras): 100
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!