- Detalles del producto
Compresor semihermético Copeland 8DP2-5000FSD de 8 cilindros (460 V)
Compresor semihermético Copeland de 8 cilindros. Modelo: 8DP2-5000FSD, S/N: 11445. 460 V, 60 Hz, trifásico. *Nota: el motor está en cortocircuito. Dimensiones totales: 2 pies 8-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 1 pie 6-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: CSSD201B
- Fabricante: Copeland
- Modelo: 8DP2-5000FSD
- Número de serie: 11445
- Tipo de compresor: Semi-Hermetic
- ¿El paquete incluye? No
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
Detalles del compresor
- Fabricante de compresores: Copeland
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: 8DP2-5000FSD
- Compresor SN: 11445
Detalles del micropanel
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- Voltaje del motor: 460
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 32.5
- Ancho (pulgadas): 19
- Altura (pulgadas): 18.5
Detalles adicionales del producto
- Producto comprado en: School District
- Problemas o problemas conocidos: Motor is shorted out
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Copeland
Copeland 4R83-2000-TSK Paquete de compresor semihermético de 4 cilindros (208-230/460 V)
SWC123bb.a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Trane
Trane CRHR500C4A0A0R2J0C0 Compresor semihermético de 6 cilindros (460 V)
80.RB259B.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


York
Compresor semihermético York JS73D3A-S46-50S de 8 cilindros (460 V)
ACEU1005
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Heatcraft
Unidad de condensación enfriada por aire con control de clima Heatcraft Inc - 4,4 toneladas
DWKN206.3
Solo queda 1 unidadVisto recientemente
Ahorrar 9%


Rice Lake Weighing Systems
Báscula electrónica digital para bolsas Rice Lake Weighing Systems
MRSP119
Solo queda 1 unidad