Compresor Vilter 444

Compresor Vilter 444

Unidad compresora Vilter 444 usada, S/N 3015A434PO, tamaño 434, 50 hp 220/440 voltios 1,760 rpm, dimensiones totales 78 pulgadas de largo x 46 pulgadas de ancho x 57 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: IME2402
  • Fabricante: Vilter
  • Número de serie: 3015A434PO
  • ¿El paquete incluye? Yes

Detalles del compresor alternativo

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresor Vilter 444
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente