Compresor York
Compresor York, Modelo LCH90A-46PB, Serie YBSM020751, 460/3/60
Detalles de producto
- Cantidad en stock: ACEU850
- Fabricante: York
- Modelo: LCH90A-46PB
- Número de serie: YBSM020751
- ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del compresor alternativo
Detalles del arrancador de motor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%
![Compresor alternativo York F3069 desnudo de 6 cilindros (30 HP 230/460 V, accionado por correa)](http://genemco.com/cdn/shop/files/york-refrigeration-compressor-system-30-hp-york-620131_{width}x.webp?v=1718944242)
![York Refrigeration Compressor System-30 HP York](http://genemco.com/cdn/shop/products/york-refrigeration-compressor-system-30-hp-york-620131_{width}x.jpg?v=1718083854)
Cotizando activamente
York
Compresor alternativo York F3069 desnudo de 6 cilindros (30 HP 230/460 V, accionado por correa)
DPFI123.a
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%
![Frick MRI-90-4 AHVBD Paquete de compresor alternativo de 4 cilindros (60 HP 230/460 V)](http://genemco.com/cdn/shop/files/obsf007b_{width}x.webp?v=1718084194)
![Frick MRI-90-4 AHVBD Paquete de compresor alternativo de 4 cilindros (60 HP 230/460 V)](http://genemco.com/cdn/shop/files/dhomesitewwwrootapp_datatempfiles22-dec-02dc0df31e-5e7d-4d7b-8607-5e30eed3dae2_{width}x.webp?v=1718084194)
Frick
Frick MRI-90-4 AHVBD Paquete de compresor alternativo de 4 cilindros (60 HP 230/460 V)
OBSF007B
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%
![Compresor alternativo Vilter 4516XL desnudo de 16 cilindros (impulsión directa)](http://genemco.com/cdn/shop/files/vilter-450-xl-16-cylinder-reciprocating-compressor-vilter-678091_{width}x.webp?v=1718944351)
![Vilter 450-XL 16-Cylinder Reciprocating Compressor Vilter](http://genemco.com/cdn/shop/products/vilter-450-xl-16-cylinder-reciprocating-compressor-vilter-678091_{width}x.jpg?v=1718084147)
Cotizando activamente
Vilter
Compresor alternativo Vilter 4516XL desnudo de 16 cilindros (impulsión directa)
NMCC191
Solo queda 1 unidad