Compresores de Tornillo Rotativo FES - 300 HP

Compresores de Tornillo Rotativo FES - 300 HP

(2) Compresores de Tornillo Rotativo FES - 300 HP. Modelo: 225-LE. S/N: 2030139 y 2030150 (Mycom Modelo VMD 200). Refrigerante: R-22. Presión de prueba de fugas: 313 psi. Presión de prueba hidrostática: 470 psi. El precio del compresor VMD 200 desnudo es de $24,450. Detalles técnicos para un Modelo VMD 200: cilindrada- 718 CPM, capacidad: 262,6 TR (R-717), potencia: 280 BHP (R-717), capacidad: 172,3 TR (R-22), potencia: 293,9 BHP (R- 22). Motor de inducción de alta eficiencia Toshiba, 300 hp, 3540 rpm, 460 V, 330 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 6 pulg. de diámetro. Puertos bridados (succión/descarga de refrigerante). Dimensiones totales: 7 pies 3-1/2 pulgadas de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 2 pies de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: TAAR001.
  • Fabricante: FES
  • Modelo: 225- LE
  • Número de serie: 2030150 and 2030139

Detalles del paquete

Detalles del compresor de tornillo

Detalles del micropanel

Detalles del arrancador de motor

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Compresores de Tornillo Rotativo FES - 300 HP
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente