Computadora industrial modular MIC

Computadora industrial modular MIC

Computadora Industrial Modular MIC. Número de serie: 9702004-02. Cuerpo y base de acero inoxidable. Monitor Hewlett Packard HP A4330D, S/N: KR02009596. Dimensiones de la pantalla de la computadora: 25 pulgadas de largo x 18 pulgadas de alto. Memoria principal: Envizex II con (2) conexiones USB, (2) conexiones seriales, (5) conexiones para el sistema. Teclado industrial de protección ambiental con dispositivo señalador HulaPoint. Interruptor de encendido/apagado externo. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SGMPB007.2
  • Fabricante: MIC
  • Número de serie: 9702004-02

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 40
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 30

Detalles adicionales del producto

Computadora industrial modular MIC
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente