Condensador Blanchard-Ness - 80 toneladas

Condensador Blanchard-Ness - 80 toneladas

Condensador Blanchard-Ness: 80 toneladas. Modelo: LAVA-24410M. S/N: 2000031588. Uso en exteriores. Refrigerante: R-12, R-22, R-502. Presión de trabajo de diseño: 400 psig. Requisitos del sistema: 460 V, 60 Hz, trifásico. (8) Motores de ventilador, 1 hp, 460 V, 2.0 FLA, 60 Hz, trifásicos. Entradas/salidas: (2) 1-5/8 pulg. de diámetro. tubos de cobre. Dimensiones totales: 19 pies 3 pulgadas de largo x 92 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DOLP011C.
  • Fabricante: Blanchard-Ness
  • Modelo: LAVA-24410M
  • Número de serie: 2000031588

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador Blanchard-Ness - 80 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente