- Detalles del producto
Condensador de calefacción y refrigeración de paquete único Carrier Weathermaster - 4 toneladas
Modelo: 48HJD005---631--, Serie: 5100G20197, Carga de refrigerante R-22: Sistema 1: 8,0 LBS 3,6 kg, Enfriamiento eléctrico/calefacción a gas, Volumen constante de alta eficiencia, Calor bajo, 4 toneladas nominales, 460 voltios, 3 pH, 60Hz
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OTIS25
- Fabricante: Carrier
- Modelo: 48HJD005---631--
- Número de serie: 5100G20197
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 4
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): No
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
- Fabricante de motores: Copeland
- Voltaje del motor: 460, 380-420
- Hercios del motor (Hz): 60, 50
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 78
- Ancho (pulgadas): 56
- Altura (pulgadas): 34
- Peso libras): 2,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!