Condensador enfriado por aire Carrier de 40 toneladas

Condensador enfriado por aire Carrier de 40 toneladas

Condensador enfriado por aire con sistema dividido Carrier, modelo 09DK-044-600, S/N 3996F31844 construido en 1996. La unidad funciona con 460 voltios, trifásico, 60 HZ y tiene 3 ventiladores exteriores de 1 hp cada uno con FLA = 3,3. Los voltios permitidos para las unidades son 414-508 con un amperaje mínimo de circuito de 10,7. La alimentación de los controles es de 115 voltios, monofásica, 60 HZ y 7 amperios. Las dimensiones totales son 68 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto x 153 pulgadas de largo.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ACEU63b.
  • Fabricante: Carrier
  • Modelo: 09DK-044-600
  • Número de serie: 3996F31844

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador enfriado por aire Carrier de 40 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente