Condensador enfriado por aire de bobina frígida - 20 TR

Condensador enfriado por aire de bobina frígida - 20 TR

Condensador enfriado por aire York / Frigid Coil - 20 TR. Refrigerante: R-22. Modelo: VCB-64. Capacidad: 30.664 por TD grado F BTU/HR (25,5 TR a 10F TD). Tubos de cobre con fornituras de aluminio. Motores de ventilador (2): 3 HP, 460V, 60Hz, trifásicos. Año: 1994. Peso: 1750 lbs. Dimensiones: 117 pulgadas de largo x 87,25 pulgadas de ancho x 56,5 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DSMI02
  • Fabricante: Frigid Coil
  • Modelo: VCB-64

Detalles del enfriador

  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador enfriado por aire de bobina frígida - 20 TR

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente