Condensador enfriado por aire Hussman

Condensador enfriado por aire Hussman

Condensador enfriado por aire Hussman. Modelo HACD-92K, número de serie 362594-95. Refrigerante: R-12, R-22, R-502. Prensa de diseño: 385 psig. (8) aficionados. Entradas/salidas: (1) 2-½ pulgadas, (1) 1-½ pulgadas Patas: (6) 22 pulgadas de alto Dimensiones totales: 19 pies 6 pulgadas de largo x 7 pies 6 pulgadas de ancho x 5 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDBD141.8
  • Fabricante: Hussmann
  • Modelo: HACD-92K
  • Número de serie: 362594-95

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador enfriado por aire Hussman
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente