Condensador enfriado por aire Trane de 80 toneladas

Condensador enfriado por aire Trane de 80 toneladas

Condensador enfriado por aire Trane: 80 toneladas. Modelo CAUCC8042B10. Número de serie J92E82420. 460 V, 60 Hz, trifásico, rango de voltaje de utilización: 416-508, voltajes nominales del sistema: 440-460-508. (8) motores de ventilador del condensador [460 V, 60 Hz, trifásicos, FLA 18, 100 hp]. Refrigerante cargado de fábrica para el circuito 1 y el circuito 2: 2 libras de R-22 para cada sistema. Presión de diseño: 450 psig. Presión de prueba alta/baja: 450 psig/300 psig, respectivamente. El condensador contiene (8) 27 pulgadas de diámetro. ventiladores y (2) conductos de escape de 30-1/2 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 177 pulgadas de largo x 90 pulgadas de ancho x 89 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 45.Rc0028
  • Fabricante: Trane
  • Modelo: CAUCC8042B10
  • Número de serie: J92E82420

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador enfriado por aire Trane de 80 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente