Condensador Evapco ATC-320 (320 Toneladas Nominales, 2 Motores, 1 Unidad de Torre)
Condensador evaporativo Evapco. Número de serie: 19-885725. Número de cinturón: 4B148. Presión de diseño de la bobina: 300 PSIG. Este paquete contiene 1 unidad de torre. 320 Toneladas Nominales. 228 Toneladas de Amoníaco. Anteriormente funcionaba con amoníaco (R-717). Se incluyen 2 motores.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: SGR01
- Fabricante: Evapco
- Modelo: ATC-320
- Número de serie: 19-885725
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 320
- Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 227
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 41
- Unidad CFM (CFM): 45,400
- Presión de diseño (PSI): 300
- Calificación de condición de la bobina superior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
- Clasificación de condición de la bobina inferior: Platinum - Almost Zero Scale- Zero Rust
- Clasificación de presión del circuito 1: Pending Test
- Clasificación de presión del circuito 2: Pending Test
Dimensiones del condensador
- Longitud superior (pulgadas): 125
- Ancho superior (pulgadas): 121
- Altura superior (pulgadas): 98
- Peso superior (LBS): 13,180
- Longitud inferior (pulgadas): 156
- Ancho inferior (pulgadas): 101
- Altura inferior (pulgadas): 55
- Peso inferior (LBS): 1,800
Detalles de la bomba
- ¿Bomba incluida? Yes
- Bomba HP recomendada: 3
- Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 500
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Spray Pump(1): 3 HP. Fan Motor (1): 10 HP
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 138
- Ancho (pulgadas): 96
- Altura (pulgadas): 144
- Peso libras): 14,820
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2023
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!