Condensador evaporativo BAC C1444-O (315 toneladas nominales, 2 motores, 1 unidad de torre)
Condensador evaporativo BAC C1444-O (315 toneladas nominales, 2 motores, 1 unidad de torre) Número de serie: 92200983 Este paquete contiene 1 unidad de torre. Toneladas Nominales: 315. Toneladas de Amoníaco: 223 . Anteriormente funcionaba con Amoníaco (R-717). Se incluyen 2 motores.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: JRG01
- Fabricante: BAC
- Modelo: C1444-O
- Número de serie: 92200983
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 315
- Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 223
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 47
- Unidad CFM (CFM): 50,100
- Calificación de condición de la bobina superior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
- Clasificación de condición de la bobina inferior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
- Clasificación de presión del circuito 1: 100 PSI Air
- Fecha de verificación de presión del circuito 1: 05/14/2024
- Clasificación de presión del circuito 2: 100 PSI Air
- Fecha de verificación de presión del circuito 2: 05/14/2024
Dimensiones del condensador
- Longitud superior (pulgadas): 152
- Ancho superior (pulgadas): 94
- Altura superior (pulgadas): 72
- Peso superior (LBS): 13,600
- Longitud inferior (pulgadas): 165
- Ancho inferior (pulgadas): 94
- Altura inferior (pulgadas): 97
- Peso inferior (LBS): 3,740
Detalles de la bomba
- ¿Bomba incluida? Yes
- Bomba HP recomendada: 3
- Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 385
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Spray Pump is a 3 HP Fan motor is 30 HP Motor
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 156
- Ancho (pulgadas): 96
- Altura (pulgadas): 168
- Peso libras): 13,600
- # de piezas para envío: 2
Detalles adicionales del producto
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!