Condensador evaporativo BAC VC2-982 (paquete de 982 toneladas nominales, motor de 1-25 HP, 2 unidades de torre)

Condensador evaporativo BAC VC2-982 (paquete de 982 toneladas nominales, motor de 1-25 HP, 2 unidades de torre)

Año de fabricación: 1995
Número de unidades en el paquete: 1 unidad (2 secciones superiores y 1 inferior común)
Toneladas nominales (total): 982 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 696 TR*
Volumen de bobina (total): 144 pies3
CFM (total): 153900 CFM

Toneladas nominales (por unidad): 491 TR*
Toneladas de amoníaco (por unidad): 348 TR*
Volumen de bobina (por unidad): 72 ft3
CFM (por unidad): 76950 CFM

R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: 375 PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 5 HP 585 GPM
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador (por unidad): 25 HP

Dimensiones superiores (por unidad): 7' L x 11'10" W x 6'2" H (2 unidades)
Peso superior (por unidad): 14,400 LBS (2 unidades)
Dimensiones inferiores (por unidad): 14' L x 11'10" W x 9' H (1 fondo común que se puede dividir en dos si es necesario)
Peso inferior (por unidad): 5070 LBS (1 fondo común que se puede dividir en dos si es necesario)

*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo

Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RPCA1369J.120
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VC2-982
  • Número de serie: U2295001MAD

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? Yes
  • # Unidades incluidas en el paquete: 2
  • Paquete Toneladas Nominales (TR): 982
  • Paquete Toneladas de Amoníaco (TR): 696
  • Volumen de la bobina del paquete (ft3): 144
  • Paquete CFM (CFM): 153900
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 491
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 348
  • Volumen unitario de la bobina (ft3): 72
  • Unidad CFM (CFM): 76950
  • Presión de diseño (PSI): 375
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust

Dimensiones del condensador

  • Longitud superior (pulgadas): 84
  • Ancho superior (pulgadas): 142
  • Altura superior (pulgadas): 74
  • Peso superior (LBS): 14400
  • Longitud inferior (pulgadas): 168
  • Ancho inferior (pulgadas): 142
  • Altura inferior (pulgadas): 108
  • Peso inferior (LBS): 5070

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? No
  • Bomba HP recomendada: 5
  • Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 585

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • Caballos de fuerza del motor (HP): 25

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 168
  • Ancho (pulgadas): 142
  • Altura (pulgadas): 182
  • Peso libras): 19,470

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1995
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Condensador evaporativo BAC VC2-982 (paquete de 982 toneladas nominales, motor de 1-25 HP, 2 unidades de torre)
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente