- Detalles del producto
Condensador evaporativo BAC VC2-982 (paquete de 982 toneladas nominales, motor de 1-25 HP, 2 unidades de torre)
Año de fabricación: 1995
Número de unidades en el paquete: 1 unidad (2 secciones superiores y 1 inferior común)
Toneladas nominales (total): 982 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 696 TR*
Volumen de bobina (total): 144 pies3
CFM (total): 153900 CFM
Toneladas nominales (por unidad): 491 TR*
Toneladas de amoníaco (por unidad): 348 TR*
Volumen de bobina (por unidad): 72 ft3
CFM (por unidad): 76950 CFM
R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: 375 PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 5 HP 585 GPM
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador (por unidad): 25 HP
Dimensiones superiores (por unidad): 7' L x 11'10" W x 6'2" H (2 unidades)
Peso superior (por unidad): 14,400 LBS (2 unidades)
Dimensiones inferiores (por unidad): 14' L x 11'10" W x 9' H (1 fondo común que se puede dividir en dos si es necesario)
Peso inferior (por unidad): 5070 LBS (1 fondo común que se puede dividir en dos si es necesario)
*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario. Las bombas de circulación negativas se vendieron por separado.
Número de unidades en el paquete: 1 unidad (2 secciones superiores y 1 inferior común)
Toneladas nominales (total): 982 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 696 TR*
Volumen de bobina (total): 144 pies3
CFM (total): 153900 CFM
Toneladas nominales (por unidad): 491 TR*
Toneladas de amoníaco (por unidad): 348 TR*
Volumen de bobina (por unidad): 72 ft3
CFM (por unidad): 76950 CFM
R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
Presión de diseño: 375 PSIG
Requisitos de la bomba (por unidad): 5 HP 585 GPM
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador (por unidad): 25 HP
Dimensiones superiores (por unidad): 7' L x 11'10" W x 6'2" H (2 unidades)
Peso superior (por unidad): 14,400 LBS (2 unidades)
Dimensiones inferiores (por unidad): 14' L x 11'10" W x 9' H (1 fondo común que se puede dividir en dos si es necesario)
Peso inferior (por unidad): 5070 LBS (1 fondo común que se puede dividir en dos si es necesario)
*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario. Las bombas de circulación negativas se vendieron por separado.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RPCA1369K.120
- Fabricante: BAC
- Modelo: VC2-982
- Número de serie: U2295002MAD
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? Yes
- # Unidades incluidas en el paquete: 2
- Paquete Toneladas Nominales (TR): 982
- Paquete Toneladas de Amoníaco (TR): 696
- Volumen de la bobina del paquete (ft3): 144
- Paquete CFM (CFM): 153900
- Unidad de Toneladas Nominales (TR): 491
- Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 348
- Volumen unitario de la bobina (ft3): 72
- Unidad CFM (CFM): 76950
- Presión de diseño (PSI): 375
- Clasificación de condición de la bobina inferior: Gold - Limited Scale- Almost Zero Rust
Dimensiones del condensador
- Longitud superior (pulgadas): 84
- Ancho superior (pulgadas): 142
- Altura superior (pulgadas): 74
- Peso superior (LBS): 14400
- Longitud inferior (pulgadas): 168
- Ancho inferior (pulgadas): 142
- Altura inferior (pulgadas): 108
- Peso inferior (LBS): 5070
Detalles de la bomba
- ¿Bomba incluida? No
- Bomba HP recomendada: 5
- Galones por minuto recomendados por la bomba (GPM): 585
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 25
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 168
- Ancho (pulgadas): 142
- Altura (pulgadas): 182
- Peso libras): 19,470
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1995
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Cotizando activamente
Liquidación
BAC
Condensador evaporativo BAC VC2-982 (paquete de 982 toneladas nominales, motor de 1-25 HP, 2 unidades de torre)
RPCA1369J.120
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Liquidación
BAC
Condensador evaporativo BAC VXMC-860-H (paquete de 860 toneladas nominales, motor de 1-5 HP, 2 unidades de torre)
RPCA1369M.45
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Cotizando activamente
Liquidación
BAC
Condensador evaporativo BAC VXMC-860-H (paquete de 860 toneladas nominales, motor de 1-5 HP, 2 unidades de torre)
RPCA1369L.50
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Evapco
Condensador evaporativo Evapco ATC-2900B (paquete de 1450 toneladas nominales, motor de 1-25 HP, 2 unidades de torre)
JMIC03-01
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Evapco
Condensador evaporativo Evapco ATC-2900B (paquete de 1450 toneladas nominales, motor 2 de 1-25 HP, unidades de torre)
JMIC03-02
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Cotizando activamente
Liquidación
BAC
Condensador evaporativo BAC VCA-580A (580 toneladas nominales, motor de 1-20 HP)
SBOD09.30
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Evapco
Evapco ATC-967B Condensador evaporativo (967 toneladas nominales, motor de 1-60 HP)
SBOD30.30
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Evapco
Evapco ATC-967B Condensador evaporativo (967 toneladas nominales, motor de 1-60 HP)
SBOD03.30
Solo queda 1 unidad