- Detalles del producto
Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company, 15 toneladas
Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company, 15 toneladas. Modelo: VNC15, S/N: 764435P. Cinturón: B73. Flujo de aire: 3800 cfm. (192) 1 pulg. de diámetro. x tubos de 2 pies 3 pulgadas de largo. Construcción de tubos: acero galvanizado. Entradas/salidas: drenaje de 2 pulg., rebosadero de 2 pulg., reposición de 1 pulg., (2) entrada/salida de refrigerante de 3 pulg., (2) 17 pulg. de diámetro. Manways. (1) 14 pulgadas de diámetro. Ventilador centrífugo. Motor de bomba: 1/3 hp, 3450 rpm, 208-220/460 V, 1,8/0,9 amperios, 60 amperios, trifásico. Entrada de bomba: 1-1/2 pulg.; salida: 1 pulg. Motor del ventilador: 3 hp. Relación de polea: 3,2:1. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 4 pies de ancho x 6 pies 11 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ACEU845
- Fabricante: BAC
- Modelo: VNC15
- Número de serie: 764435P
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!