Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 1504 toneladas

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 1504 toneladas

1995 Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company. Modelo: VC2-1504. 1504 toneladas usando R-22 a 105°F de condensación, 40°F de succión y 78°F de temperatura de bulbo web o 1083 toneladas usando R-717 a 96.3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de temperatura de bulbo húmedo. (2) Bombas centrífugas de Baltimore Aircoil Company, capacidad: 834 gpm (cada una) a 17,4 tdh, diámetro del impulsor: 5,80 pulg. Motor industrial Baldor, 3 hp, 208-230/460 V, 8,5-8,2/4,1 amperios, 60 Hz , 3 fases. (6) ventiladores de 66 pulgadas de diámetro. (4) motores de ventilador, 25 hp, 1765 rpm, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásicos. Entradas/salidas: (2) puertos de acceso de 1 pie y 8 pulgadas, (4) puertos de 4 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 39 pies 8 pulgadas de largo x 12 pies de ancho x 19 pies de alto (ACN1226).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC866.
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: VC2-1504
  • Número de serie: 95100585

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 1504 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente