Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 200 toneladas

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 200 toneladas

Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company. Modelo: CPA-200A. Capacidad nominal nominal: 200 toneladas usando R-22 a 105°F de condensación, 40°F de succión y 78°F de temperatura del bulbo web. 145 toneladas usando R-717 a 96.3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de temperatura de bulbo húmedo. Ventiladores: (4) 3 pies de diámetro. Desplazamiento: 57.000 cfm. (2) Motores eléctricos Lincoln, 5 hp. Dimensiones totales: 13 pies 10 pulgadas de largo x 9 pies de ancho x 9 pies 4 pulgadas de alto (ACN280).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BNCA217
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: CPA-200A
  • Número de serie: 66-1604

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 200 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente