- Detalles del producto
Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 581 toneladas
2001 Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company. Modelo: VC2-581P. Capacidad nominal: 581 toneladas usando R-22 a 105°F de condensación, 40°F de succión y 78°F de temperatura de bulbo web o 418 toneladas usando R-717 a 96.3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de temperatura de bulbo húmedo. (1) Bomba centrífuga Goulds. Diámetro del impulsor: 4-7/8 pulg. con motor General Electric: 1,5 hp, 3450 rpm, 200-230/460 V, 4,8-4,2/2,1 A, 60 Hz, trifásico. Entrada/salida: (1) 2-1/2 pulg. NPT, (1) 1-1/2 pulg. NPT. (1) Bomba centrífuga Baltimore Aircoil Co.: diámetro del impulsor 5,80. Motor eléctrico estadounidense: 5 hp, 1745 rpm, 208-230/460 V, 15,0-13,7/6,85 A, 60 Hz, trifásico. Entrada/salida: (2) puertos bridados de 6 pulg. Dos motores en funcionamiento (3) ventiladores: (1) Motor eléctrico industrial: 15 hp, 1770 rpm, 230/460 V, 38,2/19,1 A, 60 Hz, trifásico. (1) Motor eléctrico estadounidense: 7,5 hp, 1765 rpm, 208-230/460 V, 20,6-19,2/9,6 A, 60 Hz, trifásico. (3) Diámetro del ventilador interior de 5 pies y 6 pulgadas. Diámetro de las poleas: (2) impulsoras de 5-3/4 pulgadas, (3) impulsadas de 1 pie y 7 pulgadas. Dimensiones del tanque: 1 pie de diámetro. x 2 pies 3 pulg. Entradas/salidas: (1) puerto de 6 pulg., (4) tubería de 2 pulg., (1) tubería de 4-1/2 pulg., (1) tubería de 3 pulg., (1) Tubo de 1 pulg., (1) ¾ pulg. NPT, (1) ¾ pulg. FNPT. (2) tubería de 1-3/8 pulg., (2) FNPT de 1 pulg. Dimensiones totales: 21 pies de largo x 12 pies de ancho x 16 pies de alto (ACN640).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: BDNP06
- Fabricante: BAC
- Modelo: VC2-581P
- Número de serie: U013326901MAD
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!