- Detalles del producto
Condensador evaporativo Baltimore Aircoil Company - 752 toneladas
Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company. Modelo: VC2-752. Capacidades nominales: 752 toneladas usando R-22 a 105°F de condensación, 40°F de succión y 78°F de temperatura de bulbo húmedo y 534 toneladas usando R-717 a 96.3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo. Motores de ventilador: (1) motor estadounidense, 25 hp, 1765 rpm, 208-230/460 V, 70-63/31,5 amperios, 60 Hz, trifásico. (1) Motor estadounidense, 15 hp, 1765 rpm, 208-230/460 V, 48/24 amperios, 60 Hz, trifásico. La serie VC2 es un condensador evaporativo de tiro forzado con ventiladores axiales y una única entrada de aire lateral. (2) entradas de acceso de 1 pie y 8 pulgadas de diámetro. Entradas: (2) 6 pulg. de diámetro. puerto. Salida: (2) 3 pulg. de diámetro. puerto, (2) ½ pulg. de diámetro. tubo. Dimensiones totales: 18 pies de largo x 12 pies de ancho x 15 pies 4 pulgadas de alto (ACN815a)(BI).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RGMP286.60
- Fabricante: BAC
- Modelo: VC2-752
- Número de serie: 96100818
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!