- Detalles del producto
Condensador evaporativo Baltimore Aircoil serie VC2 - 471 toneladas
Condensador evaporativo serie Baltimore Aircoil VC2. Modelo: VC2-471. Serie: 99101841. Refrigerante: amoniaco. Calificación nominal: 471 TR (R22) / 334 TR (R717). Peso de envío: 19,450 LBS (14,400 LBS la sección más pesada). Dimensiones totales: 11 pies 10 pulgadas de ancho x 13,5 pies de largo x 182 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: JLAC01
- Fabricante: BAC
- Modelo: VC2-471
- Número de serie: 99101841
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!