Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company

Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company

Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company. Refrigerante: Amoníaco. Tonelaje estimado: 300. 24 filas de tubos @ un total de 576 tubos. (6) Ventiladores centrífugos. Motor Hawker-Siddeley, 10 hp, 1770 rpm, 575 V, 10,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Brook-Compton, 10 hp, 1720 rpm, 575 V, 10,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (2) 4 pulg. de diámetro. puertos de refrigerante. Salidas: (2) 2 pulg. de diámetro. puertos de refrigerante, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto (drenaje de la bandeja). Dimensiones totales: 12 pies 2 pulgadas de largo x 9 pies 1 pulgadas de ancho x 10 pies 7 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDFD231.56a
  • Fabricante: BAC

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador evaporativo de Baltimore Aircoil Company

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente