Condensador evaporativo Evapco - 35 toneladas

Condensador evaporativo Evapco - 35 toneladas

Condensador evaporativo Evapco. Modelo: LSC-35. S/N: 813498. Capacidad nominal: 35 toneladas usando R-22 a 40°F de succión, 105°F de condensación y 78° de bulbo húmedo. Clasificado para 25 toneladas usando R-717 a 20°F de succión, 96.3°F de condensación y 78°F de bulbo húmedo. El modelo LSC es un ventilador centrífugo, condensador de tiro forzado que es silencioso e ideal para aplicaciones donde el ruido es una preocupación. Los ventiladores centrífugos ayudan a contrarrestar la pérdida de presión estática relacionada con los conductos y estas unidades son adecuadas para instalaciones en interiores donde es deseable ocultar la unidad o cuando este es el único espacio disponible. Se han eliminado los accesorios de sudor de cobre. Dimensiones totales: 6 pies 6 pulgadas de largo x 4 pies 11 pulgadas de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto (ACN96-81).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RPCN441.15a
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: LSC-35
  • Número de serie: 813498

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 35
  • Toneladas unitarias de amoníaco (TR): 19.8
  • Unidad CFM (CFM): 10,200
  • Presión de diseño (PSI): 300
  • Calificación de condición de la bobina superior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
  • Clasificación de condición de la bobina inferior: Silver - Scale Build Up- Limited Rust
  • Clasificación de presión del circuito 1: Pending Test
  • Clasificación de presión del circuito 2: Pending Test

Dimensiones del condensador

  • Longitud superior (pulgadas): 71
  • Ancho superior (pulgadas): 40
  • Altura superior (pulgadas): 36
  • Peso superior (LBS): 1,500
  • Longitud inferior (pulgadas): 71
  • Ancho inferior (pulgadas): 63
  • Altura inferior (pulgadas): 43
  • Peso inferior (LBS): 700

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) - 2 HP Fan Motor.

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 71
  • Ancho (pulgadas): 49
  • Altura (pulgadas): 80
  • Peso libras): 2,410
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

Condensador evaporativo Evapco - 35 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente