Condensador evaporativo Evapco - 35 toneladas

Condensador evaporativo Evapco - 35 toneladas

Condensador evaporativo Evapco. Modelo: LSC-35. Capacidad nominal: 35 toneladas usando R-22 a 40°F de succión, 105°F de condensación y 78° de bulbo húmedo. Clasificado para 25 toneladas usando R-717 a 20°F de succión, 96.3°F de condensación y 78°F de bulbo húmedo. Presión máxima de trabajo de la bobina nominal de 350 PSIG. La unidad se utilizó en una aplicación de sumidero remoto y no incluye bomba. *Nota: esta unidad no pasó la prueba de presión inicial, pero puede repararse. Dimensiones totales: 6 pies 7 pulgadas de largo x 4 pies 11 pulgadas de ancho x 7 pies 6 pulgadas de alto (ACN96-81).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RPCN441B.
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: LSC-35
  • Número de serie: 813499 LH

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador evaporativo Evapco - 35 toneladas
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente