- Detalles del producto
Condensador evaporativo Evapco - 560 toneladas
Condensador evaporativo Evapco. Modelo: PMC-560. Capacidades nominales: 560 toneladas usando R-22 a 105°F de condensación, 40°F de succión y 78°F de bulbo húmedo y 406 toneladas usando R-717 a 96.3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo. Motor eléctrico Baldor: 7,5 hp, 1765 rpm, 460 V, 9,40 A, 60 Hz, trifásico. Motor eléctrico Baldor: 20 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 48/24 A, 60 Hz, trifásico. (3) 5 pies 1 pulgada de diámetro. aficionados. Diámetro de las poleas: (2) impulsoras de 5 pulgadas, (3) impulsadas de 1 pie y 7 pulgadas. (2) 1 pie 8 pulgadas de diámetro. puertas de acceso. Entradas/salidas: (2) puertos de 3 pulg., (3) puertos de 4 pulg., (1) drenaje de 8 pulg. Dimensiones totales: 19 pies 3 pulgadas de largo x 10 pies de ancho x 15 pies 6 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: HEBH002.20
- Fabricante: Evapco
- Modelo: PMC-560
- Número de serie: A802166R.H
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!