Condensador evaporativo Evapco - 57 toneladas

Condensador evaporativo Evapco - 57 toneladas

Enfriador de líquido de circuito cerrado Evapco - 57 toneladas. Modelo: LSCB80. Las unidades de ventilador centrífugo LSCB se recomiendan para una amplia gama de aplicaciones. Los modelos LSCB son muy silenciosos e ideales para aplicaciones donde el ruido es una preocupación. La bandeja y la carcasa están construidas con acero galvanizado en caliente G-235 para una larga vida útil y durabilidad. Las bobinas cuentan con un diseño patentado que garantiza la máxima capacidad de enfriamiento. El sistema de distribución de agua se simplifica enormemente en las unidades EVAPCO. El enfriador ha sido reparado con soldadura de latón. Sólo se puede utilizar como enfriador por líquido; para uso no refrigerante únicamente. Entradas/salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. tuberías de refrigerante. Dimensiones totales: 81 pulgadas de largo x 65 pulgadas de ancho x 12 pies 3 pulgadas.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: OI169.
  • Fabricante: Evapco
  • Modelo: LSCB80

Detalles del condensador

  • ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
  • # Unidades incluidas en el paquete: 1

Dimensiones del condensador

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Condensador evaporativo Evapco - 57 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente